- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 縦型 レンチのおすすめ人気ランキング
縦型 レンチのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新230件の「縦型 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角レンチ」、「対辺38mm」、「水道レンチ工具」などの商品も取り扱っております。
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)
230~410
適合ナット
38mmまで
硬度HRC
48~52
材質(レンチ)
Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
88
トラスコ品番
248-7713
全長(mm)
400
質量(kg)
1.26
口深(mm)
60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)
192.5
幅(mm)
28.5
高さ(mm)
128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)
275~455
対辺(mm)
(ナット)10~32
適合管
3/8~1-1/4
アズワン品番
65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
適合
立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
タイプ
締付工具
対辺(mm)
24
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容
8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。
ラチェット機構付。
材質
鋼
ナット対辺(mm)
小:23~24/大:30~48
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品
六角スパナ
材質
鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)
75
トラスコ品番
369-3155
全長(mm)
263
質量(kg)
0.66
色
シルバー
口深(mm)
44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷